Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51040.040.0016 Socket Head Cap Screw, 16mm Length, M4 x 0.70 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GZB 53GJ61

FABORY M51040.040.0016 Șurub cu cap tubular, lungime 16 mm, dimensiune filet M4 x 0.70, calitate A2, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8GZB Model: M51040.040.0016Ref. cruce: 53GJ61 / 164V23

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€9.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM4x0.7
Dimensiunea unității2.5 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOţel inoxidabil
finalizareaOţel inoxidabil
CalitateA2
Cap Dia.7.0 mm
Inaltimea capului2.8 mm
Tip capCilindric
Lungime16
Min. Lungimea firului16 mm
StandardDIN 7984
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0873
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51040.040.0016 Șurub cu cap tubular, lungime 16 mm, dimensiune filet M4 x 0.70, calitate A2, 50 buc.
€9.70 /ambalaj