Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51260.100.0035 Șurub de fixare, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M10 X 1.50 mm, tip mm (metric), 5 buc | CG8HAU 53GG53

FABORY M51260.100.0035 Șurub de fixare, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M10 X 1.50 mm, tip mm (metric), 5 buc.

În stoc
Articol: CG8HAU Model: M51260.100.0035Crucea Ref: 53GG53

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€10.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității5 mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală35 mm
Punct Dia.6 mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM10 X 1.5
TipMM (metric)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0806
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51260.100.0035 Șurub de fixare, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M10 X 1.50 mm, tip mm (metric), 5 buc.
€10.68 /ambalaj