Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51300.030.0008 Machine Screw, 8mm Length, A2 Stainless Steel, M3 x 0.50mm Thread Size, 100PK | CG8HBN 54FR58

FABORY M51300.030.0008 Șurub mecanic, lungime 8 mm, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M3 x 0.50 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8HBN Model: M51300.030.0008Crucea Ref: 54FR58
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
€8.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM3x0.5
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului3.20mm
finalizareaNeterminat
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.5.6 mm
Inaltimea capului1.65 mm
Tip capÎngroșat în cruce
Lungime8"
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0477
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51300.030.0008 Șurub mecanic, lungime 8 mm, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M3 x 0.50 mm, 100 buc.
€8.59 /ambalaj