Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51300.080.0035 Machine Screw, 35mm Length, A2 Stainless Steel, M8 x 1.25mm Thread Size, 25PK | CG8HDD 38EA21

FABORY M51300.080.0035 Șurub mecanic, lungime 35 mm, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M8 x 1.25 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8HDD Model: M51300.080.0035Crucea Ref: 38EA21
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
€37.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM8x1.25
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului4mm
finalizareaSimplu
Cap Dia.14.5 mm
Inaltimea capului4 mm
Tip capPlat
Lungime35mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 de grade până la 302 de grade
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Lungimea filetului35mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3226
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51300.080.0035 Șurub mecanic, lungime 35 mm, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M8 x 1.25 mm, 25 buc.
€37.26 /ambalaj