Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51340.080.0030 Șurub cu cap de brânză, încastrat în cruce, M8 x 1.25 mm, lungime 30 mm, 50 buc | CD3XTQ 38EA31

FABORY M51340.080.0030 Șurub cu cap de brânză încastrat în cruce, M8 x 1.25 mm, lungime 30 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: CD3XTQ Model: M51340.080.0030Crucea Ref: 38EA31
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
€91.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub încastrat încrucișat cu cap de brânză
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului4mm
finalizareaSimplu
Cap Dia.16mm
Inaltimea capului6mm
Tip capBrânză crescută
Lungime30 "
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Lungimea filetului30mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.868

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51340.080.0030 Șurub cu cap de brânză încastrat în cruce, M8 x 1.25 mm, lungime 30 mm, 50 buc.
€91.97 /ambalaj