Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51428.050.0040 Știft cu arc, 5 mm diametru nominal, calitate A2, 10PK | CG8HHH 41KM50

FABORY M51428.050.0040 Știft cu arc, diametru nominal de 5 mm, calitate A2, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8HHH Model: M51428.050.0040Cross Ref: 41KM50 / 176M83

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€9.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)5.40-5.60mm
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare40
finalizareaSimplu
CalitateA2
Lungime40mm
Diametru nominal5 mm
În afara Dia.5"
Tip Pincrestat
StandardD1481
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0374
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelDia actual. (Minim maxim)Material de bazăDiametrul teșituluiLungime șanțLungimea șanfrenului (min.)Referință lungime șanțRezistență la forfecare dublă (lbs.)Finisaj de fixarePreț
FABORY U39100.007.0043 Știft cu arc, 0.083-0.086 inchi dia. Gamă, 5/64 inch diametru nominal, calitate arc oțel | CG8PPJ 41LN70 U39100.007.00430.083-0.086 "Oţel0.075 "0.032 "0.008 "-800 lbs.Simplu€7.10
RFQ
FABORY U39100.007.0150 Știft cu arc, 0.083-0.086 inchi dia. Gamă, 5/64 inch diametru nominal, calitate arc oțel | CG8PPY 41LN83 U39100.007.01500.083-0.086 "Oţel0.075 "0.032 "0.008 "-800 lbs.Simplu€11.74
RFQ
FABORY U39100.009.0050 Știft cu arc, 0.099-0.103 inchi dia. Gamă, 3/32 inch diametru nominal, calitate arc oțel | CG8PQE 41LN89 U39100.009.00500.099-0.103 "Oţel0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 lbs.Simplu€7.73
RFQ
FABORY U39100.009.0125 Știft cu arc, 0.099-0.103 inchi dia. Gamă, 3/32 inch diametru nominal, calitate arc oțel | CG8PQQ 41LN99 U39100.009.01250.099-0.103 "Oţel0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 lbs.Simplu€11.55
RFQ
FABORY U39100.009.0137 Știft cu arc, 0.099-0.103 inchi dia. Gamă, 3/32 inch diametru nominal, calitate arc oțel | CG8PQR 41LP01 U39100.009.01370.099-0.103 "Oţel0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 lbs.Simplu€12.91
RFQ
FABORY U39100.009.0150 Știft cu arc, 0.099-0.103 inchi dia. Gamă, 3/32 inch diametru nominal, calitate arc oțel | CG8PQT 41LP02 U39100.009.01500.099-0.103 "Oţel0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 lbs.Simplu€12.81
RFQ
FABORY U39100.012.0031 Știft cu arc, 0.131-0.135 inchi dia. Gamă, 1/8 inch diametru nominal, calitate arc oțel | CG8PQU 41LP03 U39100.012.00310.131-0.135 "Oţel0.122 "0.044 "0.008 "-1,875 lbs.Simplu€4.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51428.050.0040 Știft cu arc, diametru nominal de 5 mm, calitate A2, 10 buc.
€9.05 /ambalaj