Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51580.140.0036 Dowel Pin, 14mm Nominal Dia., A1 Grade, 14.0mm Pin Dia., 5PK | CG8JAU 41KR81

FABORY M51580.140.0036 Știft de diblu, 14 mm diametru nominal, calitate A1, 14.0 mm diametru, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8JAU Model: M51580.140.0036Crucea Ref: 41KR81
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
€102.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare36
finalizareaSimplu
CalitateA1
Lungime36mm
Diametru nominal14 mm
Pin Dia.14.0 mm
Tip PinDiblă standard
StandardD7
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51580.140.0036 Știft de diblu, 14 mm diametru nominal, calitate A1, 14.0 mm diametru, 5 buc.
€102.70 /ambalaj