Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de prize PROTO J52234S, dimensiune unitate de 3/8 inch, 34 bucăți, interval de dimensiuni de prize de la 6 mm la 19 mm | CT8FQT 60ML03

PROTO Set de prize J52234S, dimensiune unitate de 3/8 inch, 34 bucăți, interval de dimensiuni de prize de la 6 mm la 19 mm

În stoc
Articol: CT8FQT Model: J52234SCrucea Ref: 60ML03

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€699.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet soclu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7462
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Set de biți hexagonal PROTO J54318H, dimensiunea antrenare de 1/2 inch, 18 bucăți, de la 1/4 inch la 3/4 inch | CT8DWF 60ML12 J54318H.Set de biți€733.60
Set de prize PROTO J57102A, dimensiune unitate de 1 inch, 22 bucăți, interval de dimensiuni de prize de 1 1/2 inch la 3 1/2 inch | CT8FQA 783RZ5 J57102ASet soclu€5,910.41
Set de prize PROTO J54218S, dimensiune unitate de 1/2 inch, 18 bucăți, interval de dimensiuni de prize de la 9 mm la 23 mm | CT8FQB 60ML10 J54218SSet soclu€640.78
Set de prize PROTO J54218T, dimensiune unitate de 1/2 inch, 18 bucăți, interval de dimensiuni de prize de la 9 mm la 23 mm | CT8FQC 60ML11 J54218TSet soclu€643.70
Set de prize PROTO J54325AS, dimensiune unitate de 1/2 inch, 25 bucăți, interval de dimensiuni de prize de la 9 mm la 23 mm | CT8FQD 60ML13 J54325ASSet soclu€1,096.30
Set de prize PROTO J74130IM, dimensiune unitate de 1/2 inch, 30 bucăți, interval de dimensiuni de prize de la 3/8 inch la 1 1/16 inch | CT8FQE 60ML22 J74130IMSet soclu€881.47
Set de prize PROTO J74232IM, dimensiune unitate de 1/2 inch, 32 bucăți, interval de dimensiuni de prize de la 10 mm la 22 mm | CT8FQF 60ML23 J74232IMSet soclu€898.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Set de prize J52234S, dimensiune unitate de 3/8 inch, 34 bucăți, interval de dimensiuni de prize de la 6 mm la 19 mm
€699.14 /unitate