Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M55580.120.0040 Dowel Pin, 12mm Nominal Dia., A4 Grade, 12.0mm Pin Dia., 5PK | CG8JMX 41KU88

FABORY M55580.120.0040 Știft de diblu, 12 mm diametru nominal, calitate A4, 12.0 mm diametru, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8JMX Model: M55580.120.0040Crucea Ref: 41KU88
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
€49.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare40
finalizareaSimplu
CalitateA4
Lungime40mm
Diametru nominal12 mm
Pin Dia.12.0 mm
Tip PinDiblă standard
StandardD7
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M55580.120.0040 Știft de diblu, 12 mm diametru nominal, calitate A4, 12.0 mm diametru, 5 buc.
€49.89 /ambalaj