Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U01037.062.0200 Plow Bolt, 5/8-11 Thread Size, Grade 5 Grade, 5PK | CG8JZD 41TU25

FABORY U01037.062.0200 Șurub plug, dimensiune filet 5/8-11, gradul 5, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8JZD Model: U01037.062.0200Ref încrucișat: 41TU25 / 177W06
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
€16.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug Bolt
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare2
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Unghiul capului80 la 82 grade.
Cap Dia.1.147 "
Stilul șefuluievazată
Tip cap# 3 plat
Lungime2 "
Tip de șurub plugȘurub de plug cu gât pătrat
Lățimea pătrată0.625 "
StandardASME B18.9
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5157
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U01037.062.0200 Șurub plug, dimensiune filet 5/8-11, gradul 5, 5 buc.
€16.55 /ambalaj