Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U01060.101.0150 Hex Head Cap Screw, 1-14 Thread Size, 5 Grade, 5PK | CG8KAA 25CN02

FABORY U01060.101.0150 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-14, grad 5, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8KAA Model: U01060.101.0150Ref. cruce: 25CN02 / 156J84
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
€26.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-14
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1 1 / 2
finalizareaSimplu
CalitateGrad 5
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capStandard
Șef Lățime1.5 "
Lungime1 1 / 2 "
Min. Lungimea firului1 1/2 in
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3689
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U01060.101.0150 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-14, grad 5, 5 buc.
€26.16 /ambalaj