Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U01209.025.0100 Șurub de robinet, dimensiune filet 1/4-20, calitate A307A, 100 buc | CG8KAJ 41UC68

FABORY U01209.025.0100 Șurub filetat, dimensiune filet 1/4-20, calitate A307A, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8KAJ Model: U01209.025.0100Crucea Ref: 41UC68

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare1
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA307A
Inaltimea capului11 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime0.4375 "
Lungime1 "
Probă încărcată33,000 psi
Rockwell HardnessB69 la B100
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7839
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U01209.025.0100 Șurub filetat, dimensiune filet 1/4-20, calitate A307A, 100 buc.
€16.36 /ambalaj