Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U01209.037.0350 Tap Bolt, 3/8-16 Thread Size, A307A Grade, 25PK | CG8KBY 41UD05

FABORY U01209.037.0350 Șurub filetat, dimensiune filet 3/8-16, calitate A307A, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8KBY Model: U01209.037.0350Crucea Ref: 41UD05
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
€30.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare3 1 / 2
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA307A
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capHex
Șef Lățime0.5625 "
Lungime3 1 / 2 "
Probă încărcată33,000 psi
Rockwell HardnessB69 la B100
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3342
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U01209.037.0350 Șurub filetat, dimensiune filet 3/8-16, calitate A307A, 25 buc.
€30.13 /ambalaj