Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U04110.087.0550 Tap Bolt, 7/8-9 Thread Size, 8 Grade, 5PK | CG8KTQ 41UF59

FABORY U04110.087.0550 Șurub filetat, dimensiune filet 7/8-9, grad 8, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8KTQ Model: U04110.087.0550Ref încrucișat: 41UF59 / 167K70
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
€409.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare5 1 / 2
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului37 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.3125 "
Lungime5 1 / 2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2855
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U04110.087.0550 Șurub filetat, dimensiune filet 7/8-9, grad 8, 5 buc.
€409.49 /ambalaj