Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 45172 Lampă de degajare/de marcare șină îngustă roșie | AB9FKP 2CVR7

GROTE 45172 Lampă de degajare/marcatoare Sină îngustă roșie

În stoc
Articol: AB9FKP Model: 45172Crucea Ref: 2CVR7
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
€21.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de încadrare
CuloriRoșu
Evaluare curent0.33A
Adâncime1.5 "
Tip lămpiIncandescent
Lungime4.5 "
MaterialOțel / acrilic
Tip montareSpate plat
ModelaCiudat
Tip de terminarecablat
TipSină îngustă, carcasă blindată
Folosit pentruÎnlocuire
Bec Volt12
Lăţime2.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8512204040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentAdâncimeLungimeMaterialTipLăţimePreț
GROTE 45173 Lampă de degajare/marcatoare șină îngustă galbenă | AB9FKQ 2CVR8 45173Galben0.33A1.5 "4.5 "Oțel / acrilicSină îngustă, carcasă blindată2.12 "€20.50
GROTE 45663 Indicator lampă Profil scăzut cu ramă galbenă | AB9FKY 2CVT6 45663Galben0.27A7 / 16 "6"DURAMOLD(R), oțel inoxidabil/acrilProfil scăzut1 9 / 16 "€21.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 45172 Lampă de degajare/marcatoare Sină îngustă roșie
€21.09 /unitate