SAFEWAY Cuplaj rapid hidraulic, din oțel, 1/2


Filtru
Material corp: Oţel , Tipul conexiunii: FNPT , Finalizarea: Simplu , Mecanism de blocare: Push / Pull , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Material de etanșare: Buna N , Temp. Gamă: -40 la 250 F , Dimensiune de filet: 1/2 "-14
StilModelTipul de etanșareMarimea corpuluiRata de curgereTipProiectarea supapelorArticolLungimePresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
S75-4
Minge și inel O1 / 2 "GPN 12Cuplaj (corp)MingeCorpul cuplajului hidraulic3 25 / 64 "3000 psi€132.85
A
S25-4P
Supapă captivă1 / 2 "GPN 12Cuplaj (corp)PăpuşăCorpul cuplajului hidraulic-3000 psi€50.88
B
S71-4P
Supapă captivă1 / 2 "GPN 12Fișă de cuplare (mamelon)PăpuşăNiplul cuplajului hidraulic-3000 psi€25.14
C
FF495-3-1 / 2
Față la culoare3 / 8 "10 g / minCuplaj (corp)TubularCorpul cuplajului hidraulic2 43 / 64 "10000 psi€153.11
D
FFE491-4
Față la culoare3 / 4 "GPN 12Fișă de cuplare (mamelon)TubularNiplul cuplajului hidraulic-4000 psi€98.07
D
FF491-4
Față la culoare3 / 8 "10 g / minFișă de cuplare (mamelon)TubularNiplul cuplajului hidraulic-10000 psi€76.34
C
FFE495-4
Față la culoare3 / 4 "GPN 12Cuplaj (corp)TubularCorpul cuplajului hidraulic3 1 / 16 "4000 psi€178.54

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?