Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SAFEWAY S75-4 Corp cuplaj rapid 1/2 inch Npt | AD9YPQ 4VTZ8

SAFEWAY S75-4 Corp cuplaj rapid 1/2 inch Npt

În stoc
Element: AD9YPQ Model: S75-4Crucea Ref: 4VTZ8
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
€142.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgereGPN 12
Lungime3 25 / 64 "
Mecanism de blocarePush / Pull
Presiune maximă3000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Dimensiune țeavă NPT1/2
PecetluiMingă / Inel O
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareMinge și inel O
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1/2 "-14
TipCuplaj (corp)
Proiectarea supapelorMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de etanșareMarimea corpuluiRata de curgereTipProiectarea supapelorArticolLungimePresiune maximăPreț
SAFEWAY S25-4P Corp cuplaj rapid 1/2 inch Npt | AD9YMN 4VTN8 S25-4PSupapă captivă1 / 2 "GPN 12Cuplaj (corp)PăpuşăCorpul cuplajului hidraulic-3000 psi€58.70
SAFEWAY S71-4P Fișă de cuplare rapidă 1/2 inch Npt | AD9YMY 4VTP8 S71-4PSupapă captivă1 / 2 "GPN 12Fișă de cuplare (mamelon)PăpuşăNiplul cuplajului hidraulic-3000 psi€26.95
SAFEWAY FF495-3-1/2 Corp cuplaj rapid 1/2 inch Npt | AD9YNW 4VTX2 FF495-3-1 / 2Față la culoare3 / 8 "10 g / minCuplaj (corp)TubularCorpul cuplajului hidraulic2 43 / 64 "10000 psi€174.05
SAFEWAY FF491-4 Fișă de cuplare rapidă 1/2 inch Npt | AD9YNY 4VTX4 FF491-4Față la culoare3 / 8 "10 g / minFișă de cuplare (mamelon)TubularNiplul cuplajului hidraulic-10000 psi€84.01
SAFEWAY FFE495-4 Corp cuplaj rapid 1/2 inch Npt | AD9YPA 4VTX6 FFE495-4Față la culoare3 / 4 "GPN 12Cuplaj (corp)TubularCorpul cuplajului hidraulic3 1 / 16 "4000 psi€205.93
SAFEWAY FFE491-4 Fișă de cuplare rapidă 1/2 inch Npt | AD9YPE 4VTY3 FFE491-4Față la culoare3 / 4 "GPN 12Fișă de cuplare (mamelon)TubularNiplul cuplajului hidraulic-4000 psi€113.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFEWAY S75-4 Corp cuplaj rapid 1/2 inch Npt
€142.39 /unitate