Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SAFEWAY FFE495-4 Corp cuplaj rapid 1/2 inch Npt | AD9YPA 4VTX6

SAFEWAY FFE495-4 Corp cuplaj rapid 1/2 inch Npt

În stoc
Element: AD9YPA Model: FFE495-4Crucea Ref: 4VTX6
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
€178.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 4 "
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgereGPN 12
Lungime3 1 / 16 "
Mecanism de blocarePush / Pull
Presiune maximă4000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerFEM-502-8FP
Dimensiune țeavă NPT1/2
PecetluiFață la culoare
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareFață la culoare
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1/2 "-14
TipCuplaj (corp)
Proiectarea supapelorTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.44
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de etanșareMarimea corpuluiRata de curgereTipProiectarea supapelorArticolLungimePresiune maximăPreț
SAFEWAY S25-4P Corp cuplaj rapid 1/2 inch Npt | AD9YMN 4VTN8 S25-4PSupapă captivă1 / 2 "GPN 12Cuplaj (corp)PăpuşăCorpul cuplajului hidraulic-3000 psi€50.88
SAFEWAY S71-4P Fișă de cuplare rapidă 1/2 inch Npt | AD9YMY 4VTP8 S71-4PSupapă captivă1 / 2 "GPN 12Fișă de cuplare (mamelon)PăpuşăNiplul cuplajului hidraulic-3000 psi€25.14
SAFEWAY FF495-3-1/2 Corp cuplaj rapid 1/2 inch Npt | AD9YNW 4VTX2 FF495-3-1 / 2Față la culoare3 / 8 "10 g / minCuplaj (corp)TubularCorpul cuplajului hidraulic2 43 / 64 "10000 psi€153.11
SAFEWAY FF491-4 Fișă de cuplare rapidă 1/2 inch Npt | AD9YNY 4VTX4 FF491-4Față la culoare3 / 8 "10 g / minFișă de cuplare (mamelon)TubularNiplul cuplajului hidraulic-10000 psi€76.34
SAFEWAY FFE491-4 Fișă de cuplare rapidă 1/2 inch Npt | AD9YPE 4VTY3 FFE491-4Față la culoare3 / 4 "GPN 12Fișă de cuplare (mamelon)TubularNiplul cuplajului hidraulic-4000 psi€98.07
SAFEWAY S75-4 Corp cuplaj rapid 1/2 inch Npt | AD9YPQ 4VTZ8 S75-4Minge și inel O1 / 2 "GPN 12Cuplaj (corp)MingeCorpul cuplajului hidraulic3 25 / 64 "3000 psi€132.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFEWAY FFE495-4 Corp cuplaj rapid 1/2 inch Npt
€178.54 /unitate