Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOOS MS20667-6 Cabl de furcă din oțel inoxidabil 304 Dimensiunea 3/16 | AA8AVA 16X653

LOOS MS20667-6 Cabl de furcă din oțel inoxidabil 304 Dimensiunea 3/16

În stoc
Element: AA8AVA Model: MS20667-6Crucea Ref: 16X653
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
€64.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfârșitul furculiței
Dimensiunea cablului3 / 16 "
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală3.031 "
Pin Dia.5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8431310060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Distanța dintre colțuri (17/64 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiMaterialLungime totalăPin Dia.Preț
LOOS MS20667-2 Cabl de furcă din oțel inoxidabil 304 Dimensiune 1/16 | AA8AUW 16X649 MS20667-21 / 16 "304 oțel inoxidabil1 37 / 64 "3 / 16 "€29.02
LOOS MS20667-3 Cabl de furcă din oțel inoxidabil 304 Dimensiunea 3/32 | AA8AUX 16X650 MS20667-33 / 32 "304 oțel inoxidabil1 61 / 64 "3 / 16 "€29.61
LOOS MS20667-4 Cabl de furcă din oțel inoxidabil 304 Dimensiune 1/8 | AA8AUY 16X651 MS20667-41 / 8 "304 oțel inoxidabil2 23 / 64 "3 / 16 "€34.09
LOOS MS20667-5 Cabl de furcă din oțel inoxidabil 304 Dimensiunea 5/32 | AA8AUZ 16X652 MS20667-55 / 32 "304 oțel inoxidabil2 21 / 32 "1 / 4 "€51.17
LOOS MS20667-7 Cabl de furcă din oțel inoxidabil 304 Dimensiunea 7/32 | AA8AVB 16X654 MS20667-77 / 32 "304 oțel inoxidabil3.437 "5 / 16 "€123.73
LOOS MS20667-8 Cabl de furcă din oțel inoxidabil 304 Dimensiune 1/4 | AA8AVC 16X655 MS20667-81 / 4 "304 oțel inoxidabil3 13 / 16 "3 / 8 "€128.33
LOOS MS20667-9 Cabl de furcă din oțel inoxidabil 304 Dimensiune 9/32 | AA8AVD 16X656 MS20667-99 / 32 "304 oțel inoxidabil4 7 / 64 "7 / 16 "€233.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOOS MS20667-6 Cabl de furcă din oțel inoxidabil 304 Dimensiunea 3/16
€64.70 /unitate