Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SAFEWAY FF495-3-1/2 Corp cuplaj rapid 1/2 inch Npt | AD9YNW 4VTX2

SAFEWAY FF495-3-1/2 Quick Coupler Body 1/2 Inch Npt

În stoc
Element: AD9YNW Model: FF495-3-1/2Crucea Ref: 4VTX2
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
€174.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere10 g / min
Lungime2 43 / 64 "
Mecanism de blocarePush / Pull
Presiune maximă10000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerFF-501-8FP
Dimensiune țeavă NPT1/2
PecetluiFață la culoare
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareFață la culoare
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1/2 "-14
TipCuplaj (corp)
Proiectarea supapelorTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de etanșareMarimea corpuluiRata de curgereTipProiectarea supapelorArticolLungimePresiune maximăPreț
SAFEWAY S25-4P Corp cuplaj rapid 1/2 inch Npt | AD9YMN 4VTN8 S25-4PSupapă captivă1 / 2 "GPN 12Cuplaj (corp)PăpuşăCorpul cuplajului hidraulic-3000 psi€58.70
SAFEWAY S71-4P Fișă de cuplare rapidă 1/2 inch Npt | AD9YMY 4VTP8 S71-4PSupapă captivă1 / 2 "GPN 12Fișă de cuplare (mamelon)PăpuşăNiplul cuplajului hidraulic-3000 psi€26.95
SAFEWAY FF491-4 Fișă de cuplare rapidă 1/2 inch Npt | AD9YNY 4VTX4 FF491-4Față la culoare3 / 8 "10 g / minFișă de cuplare (mamelon)TubularNiplul cuplajului hidraulic-10000 psi€84.01
SAFEWAY FFE495-4 Corp cuplaj rapid 1/2 inch Npt | AD9YPA 4VTX6 FFE495-4Față la culoare3 / 4 "GPN 12Cuplaj (corp)TubularCorpul cuplajului hidraulic3 1 / 16 "4000 psi€205.93
SAFEWAY FFE491-4 Fișă de cuplare rapidă 1/2 inch Npt | AD9YPE 4VTY3 FFE491-4Față la culoare3 / 4 "GPN 12Fișă de cuplare (mamelon)TubularNiplul cuplajului hidraulic-4000 psi€113.12
SAFEWAY S75-4 Corp cuplaj rapid 1/2 inch Npt | AD9YPQ 4VTZ8 S75-4Minge și inel O1 / 2 "GPN 12Cuplaj (corp)MingeCorpul cuplajului hidraulic3 25 / 64 "3000 psi€142.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFEWAY FF495-3-1/2 Quick Coupler Body 1/2 Inch Npt
€174.05 /unitate