Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U04114.037.0450 Tap Bolt, 3/8-16 Thread Size, 8 Grade, 10PK | CG8KVK 41UF94

FABORY U04114.037.0450 Șurub filetat, dimensiune filet 3/8-16, grad 8, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8KVK Model: U04114.037.0450Ref. cruce: 41UF94 / 167L05
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
€55.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare4 1 / 2
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capHex
Șef Lățime0.5625 "
Lungime4 1 / 2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5791
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U04114.037.0450 Șurub filetat, dimensiune filet 3/8-16, grad 8, 10 buc.
€55.31 /ambalaj