Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U04114.100.0600 Tap Bolt, 1-8 Thread Size, 8 Grade | CG8KXB 41UG30

FABORY U04114.100.0600 Șurub filetat, dimensiune filet 1-8, grad 8

În stoc
Articol: CG8KXB Model: U04114.100.0600Ref. cruce: 41UG30 / 167L39

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€52.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-8
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare6
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului43 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime6 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U04114.100.0600 Șurub filetat, dimensiune filet 1-8, grad 8
€52.45 /unitate