Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U04200.062.0450 Șurub hexagonal greu, dimensiune filet 5/8-11, calitate A307B, 10 buc | CG8LBB 41JU14

FABORY U04200.062.0450 Șurub hexagonal greu, dimensiune filet 5/8-11, calitate A307B, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8LBB Model: U04200.062.0450Ref. cruce: 41JU14 / 178C63

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€79.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHex Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Finisaj de fixareGalvanizat la cald
Lungimea elementului de fixare4 1 / 2
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA307B
Inaltimea capului27 / 64 "
Tip capHex
Tipul capului - ȘuruburiHex
Șef Lățime1 1 / 16 "
Tip șurub hexagonal greuBolț hexagonal greu
Lungime4 1 / 2 "
Min. Lungimea firului1 1/2 in
Rockwell HardnessMax B95
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60 la 100 ksi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.07
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U04200.062.0450 Șurub hexagonal greu, dimensiune filet 5/8-11, calitate A307B, 10 buc.
€79.67 /ambalaj