Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U04360.075.1100 Hex Head Cap Screw, 3/4-16 Thread Size, 8 Grade, 5PK | CG8LBY 29DL11

FABORY U04360.075.1100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/4-16, grad 8, buc. 5

În stoc
Articol: CG8LBY Model: U04360.075.1100Ref. cruce: 29DL11 / 156N48
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
€165.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare11
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime11 "
Min. Lungimea firului1 3/4 in
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2638
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U04360.075.1100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/4-16, grad 8, buc. 5
€165.26 /ambalaj