Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U07567.050.0250 Socket Flat Head Cap Screw, 2-1/2 Inch Length, 1/2-20 Thread Size, Alloy Steel Grade, 10PK | CG8LGW 41MG96

FABORY U07567.050.0250 Șurub cu cap plat cu cap, lungime 2-1/2 inch, dimensiune filet 1/2-20, calitate din oțel aliat, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8LGW Model: U07567.050.0250Ref. cruce: 41MG96 / 164T82
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
€30.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateAliaj de oțel
Unghiul capului82 grade
Tip capPlat
Lungime2 1 / 2 "
Min. Rezistență la tracțiune144 ksi
Min. Lungimea firului2 1/2 in
Rockwell HardnessHRC39 la HRC44
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2 1 / 2
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5805
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U07567.050.0250 Șurub cu cap plat cu cap, lungime 2-1/2 inch, dimensiune filet 1/2-20, calitate din oțel aliat, 10 buc.
€30.33 /ambalaj