Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U08350.025.0200 Șurub treptat, dimensiune filet 1/4-20, calitate A307B, 50 buc | CG8LHD 41LK45

FABORY U08350.025.0200 Șurub treptat, dimensiune filet 1/4-20, calitate A307B, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8LHD Model: U08350.025.0200Ref. cruce: 41LK45 / 177U62
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
€74.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2
finalizareaSimplu
CalitateA307B
Cap Dia.0.813 "până la 0.844"
Inaltimea capului0.125 "până la 0.145"
Lungime2 "
Înălțimea pătrată0.125 "până la 0.156"
Lățimea pătrată0.245 "până la 0.260"
StandardASME B18.5
Tip bolt pasPas Bolt
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.661
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U08350.025.0200 Șurub treptat, dimensiune filet 1/4-20, calitate A307B, 50 buc.
€74.29 /ambalaj