Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U08350.031.0200 Step Bolt, 5/16-18 Thread Size, A307B Grade, 50PK | CG8LHJ 41LK50

FABORY U08350.031.0200 Șurub treptat, dimensiune filet 5/16-18, calitate A307B, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8LHJ Model: U08350.031.0200Ref. cruce: 41LK50 / 177U67
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
€145.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2
finalizareaSimplu
CalitateA307B
Cap Dia.1.000 "până la 1.031"
Inaltimea capului0.156 "până la 0.176"
Lungime2 "
Înălțimea pătrată0.156 "până la 0.187"
Lățimea pătrată0.307 "până la 0.324"
StandardASME B18.5
Tip bolt pasPas Bolt
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.715
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U08350.031.0200 Șurub treptat, dimensiune filet 5/16-18, calitate A307B, 50 buc.
€145.20 /ambalaj