Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U08440.075.0225 Tower Bolt, 3/4-10 Thread Size, 10PK | CG8LLA 41MC16

FABORY U08440.075.0225 Șurub turn, dimensiune filet 3/4-10, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8LLA Model: U08440.075.0225Ref. cruce: 41MC16 / 167F23

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€32.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Finisaj de fixareGalvanizat la cald
Lungimea elementului de fixare2 1 / 4
finalizareaGalvanizat la cald
Cap Dia.1 1 / 8 "
Inaltimea capului1 / 2 "
Lungime2 1 / 4 "
Rockwell HardnessHRB 80 până la 100
StandardASTM A394
Tip de șurub structuralTurn Bolt
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune74,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2 1 / 4
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7204
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U08440.075.0225 Șurub turn, dimensiune filet 3/4-10, 10 buc.
€32.98 /ambalaj