Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U11072.031.0001 Jam Nut, 5/16-24 Thread Size, Grade 5 Grade, 50PK | CG8LPA 41VJ96

FABORY U11072.031.0001 Jam Nut, 5/16-24 Thread Size, Grade 5 Grade, 50PK

În stoc
Articol: CG8LPA Model: U11072.031.0001Crucea Ref: 41VJ96
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
€16.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de gem
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Înălţime0.180 in 0.195 in
Tip piulițăPiuliță de gem
StandardASME B18.2.2
StilPiuliță de gem
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF (fin)
Lăţime0.489 - 0.500 in
Dimensiunea cheii1 / 2 în

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2228
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U11072.031.0001 Jam Nut, 5/16-24 Thread Size, Grade 5 Grade, 50PK
€16.15 /ambalaj