Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U11140.087.0001 Square Nut, 7/8-9 Thread Size, 5PK | CG8LTP 41JV25

FABORY U11140.087.0001 Piuliță pătrată, dimensiune filet 7/8-9, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8LTP Model: U11140.087.0001Ref. cruce: 41JV25 / 177U90
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
€11.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNuci pătrate
Material de bazăOțel cu conținut scăzut de carbon
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime49 / 64 "
Tip piulițăPiuliță pătrată - Regular
StilPiuliță pătrată - Regular
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U11140.087.0001 Piuliță pătrată, dimensiune filet 7/8-9, 5 buc.
€11.79 /ambalaj