Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U16250.043.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 7/16-14, buc. 10 | CG8MEK 41VA26

FABORY U16250.043.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 7/16-14, 10 buc.

În stoc
Element: CG8MEK Model: U16250.043.0001Ref. cruce: 41VA26 / 177M03

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€14.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime0.87 - 1.00 "
Tip piulițăPiuliță aripă tip A-Forjat la rece
StandardASME B18.6.9
StilPiuliță aripă tip A-Forjat la rece
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Anvergura aripilor1.81 - 1.94 in

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U16250.043.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 7/16-14, 10 buc.
€14.33 /ambalaj