Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U16250.075.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 3/4-10 | CG8MEM 41VA29

FABORY U16250.075.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 3/4-10

În stoc
Articol: CG8MEM Model: U16250.075.0001Crucea Ref: 41VA29

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€9.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime1.31 - 1.44 "
Tip piulițăPiuliță aripă tip A-Forjat la rece
StandardASME B18.6.9
StilPiuliță aripă tip A-Forjat la rece
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Anvergura aripilor2.62 - 2.76 in

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0774
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U16250.075.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 3/4-10
€9.20 /unitate