FABORY U22080.162.1800 Tijă complet filetată, lungime 18 inchi, dimensiune filet 1-5/8-8, 3 buc | CG8MMA 26LM34

FABORY U22080.162.1800 Tijă complet filetată, lungime 18 inchi, dimensiune filet 1-5/8-8, 3 buc.

În stoc
Articol: CG8MMA Model: U22080.162.1800Crucea Ref: 26LM34

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€347.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasa de fire interne2A
Lungime18
Min. Rezistență la tracțiune115,000 psi
Rockwell HardnessC35 MAX
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 752 grade F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 5 / 8-8
Tip filet8UN
Finisaj cu tijă filetatăOxid negru
Material cu tijă filetatăOţel
Material de tijă filetatăGradul B7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.429
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U22080.162.1800 Tijă complet filetată, lungime 18 inchi, dimensiune filet 1-5/8-8, 3 buc.
€347.29 /ambalaj