FABORY U22551.075.0725 Fully Threaded Stud, 7 1/4 Inch Length, 3/4-10 Thread Size, 40PK | CG8MYW 26LP83

FABORY U22551.075.0725 Știft complet filetat, lungime 7 1/4 inch, dimensiune filet 3/4-10, 40 uc.

În stoc
Articol: CG8MYW Model: U22551.075.0725Crucea Ref: 26LP83

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€780.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift complet filetat
Lungime7 1 / 4
Min. Rezistență la tracțiune100,000 psi
Rockwell HardnessC35 MAX
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 977 grade F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tip filetUNC
Finisaj cu tijă filetatăSimplu
Material cu tijă filetatăOţel
Material de tijă filetatăGradul B16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.4127
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U22551.075.0725 Știft complet filetat, lungime 7 1/4 inch, dimensiune filet 3/4-10, 40 uc.
€780.40 /ambalaj