FABORY U22551.175.1325 Tijă cu filet complet, lungime 13 1/4 inci, dimensiune filet 1-3/4-8, buc. 4 | CG8NCV 26LR91

FABORY U22551.175.1325 Tijă complet filetată, lungime 13 1/4 inch, dimensiune filet 1-3/4-8, 4 buc.

În stoc
Articol: CG8NCV Model: U22551.175.1325Crucea Ref: 26LR91

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€518.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Lungime13 1 / 4
Min. Rezistență la tracțiune100,000 psi
Rockwell HardnessC35 MAX
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 977 grade F
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 3 / 4-8
Tip filet8UN
Finisaj cu tijă filetatăSimplu
Material cu tijă filetatăOţel
Material de tijă filetatăGradul B16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.3019
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U22551.175.1325 Tijă complet filetată, lungime 13 1/4 inch, dimensiune filet 1-3/4-8, 4 buc.
€518.40 /ambalaj