Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U38400.007.0003 Flat Washer, 0.031 Inch Thickness, 100PK | CG8NRX 22UG80

FABORY U38400.007.0003 Șaibă plată, grosime de 0.031 inchi, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8NRX Model: U38400.007.0003Ref. cruce: 22UG80 / 42JX44

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#1
StandardASME B18.22.1
Sistem de măsurareInch
Grosime0.031 "
Spălător în interiorul Dia.3 / 32 "
Material de spălatOţel
Șaibă OD9 / 32 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.022
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U38400.007.0003 Șaibă plată, grosime de 0.031 inchi, 100 buc.
€3.24 /ambalaj