Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39000.193.0150 Știft conic, dimensiune #2 X 1-1/2, calitate din oțel cu tăiere liberă, 25 buc | CG8NUF 41LK85

FABORY U39000.193.0150 Știft conic, dimensiune #2 X 1-1/2, calitate oțel cu tăiere liberă, 25 buc.

În stoc
Element: CG8NUF Model: U39000.193.0150Ref. cruce: 41LK85 / 177R02
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
€11.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1 1 / 2
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Dia de sfârșit mare.0.192 - 0.194 "
Lungime1 1 / 2 "
Tip PinStandard
Mărimea# 2 x 1 1/2
Diafragmă mică.#2
StandardASME B18.8.2
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1179
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39000.193.0150 Știft conic, dimensiune #2 X 1-1/2, calitate oțel cu tăiere liberă, 25 buc.
€11.83 /ambalaj