Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39000.193.0250 Taper Pin, #2 X 2-1/2 Size, Free Cutting Steel Grade, 25PK | CG8NUK 41LK89

FABORY U39000.193.0250 Știft conic, dimensiune #2 X 2-1/2, calitate oțel cu tăiere liberă, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8NUK Model: U39000.193.0250Crucea Ref: 41LK89

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€85.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2 1 / 2
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Dia de sfârșit mare.0.192 - 0.194 "
Lungime2 1 / 2 "
Tip PinStandard
Mărimea# 2 x 2 1/2
Diafragmă mică.#2
StandardASME B18.8.2
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1971
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39000.193.0250 Știft conic, dimensiune #2 X 2-1/2, calitate oțel cu tăiere liberă, 25 buc.
€85.53 /ambalaj