Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39002.409.0450 Ştift conic, dimensiune #7 X 4-1/2, dimensiune filet 3/8-24, calitate oţel cu tăiere liberă | CG8PAC 41LM87

FABORY U39002.409.0450 Știft conic, dimensiune #7 X 4-1/2, dimensiune filet 3/8-24, calitate oțel cu tăiere liberă

În stoc
Articol: CG8PAC Model: U39002.409.0450Crucea Ref: 41LM87
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
€20.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare4 1 / 2
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Dia de sfârșit mare.0.408 - 0.410 "
Lungime4 1 / 2 "
Tip PinFilet exterior cu piuliță
Mărimea# 7 x 4 1/2
Diafragmă mică.0.313 "
StandardASME B18.8.2
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0648
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: nuca

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39002.409.0450 Știft conic, dimensiune #7 X 4-1/2, dimensiune filet 3/8-24, calitate oțel cu tăiere liberă
€20.57 /unitate