Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39002.492.0400 Taper Pin, #8 X 4 Size, 7/16-20 Thread Size, Free Cutting Steel Grade | CG8PAL 41LM95

FABORY U39002.492.0400 Știft conic, dimensiune #8 X 4, dimensiune filet 7/16-20, calitate din oțel cu tăiere liberă

În stoc
Articol: CG8PAL Model: U39002.492.0400Crucea Ref: 41LM95
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
€23.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare4
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Dia de sfârșit mare.0.491 - 0.493 "
Lungime4 "
Tip PinFilet exterior cu piuliță
Mărimea# 8 x 4
Diafragmă mică.0.407 "
StandardASME B18.8.2
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet7 / 16-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0896
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: nuca

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39002.492.0400 Știft conic, dimensiune #8 X 4, dimensiune filet 7/16-20, calitate din oțel cu tăiere liberă
€23.93 /unitate