Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39070.037.0050 Dowel Pin, 3/8 Inch Nominal Dia., 0.375 Inch Pin Dia., 50PK | CG8PDH 41UW80

FABORY U39070.037.0050 Știft de diblu, diametru nominal de 3/8 inch, diametru știft de 0.375 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8PDH Model: U39070.037.0050Crucea Ref: 41UW80
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
€132.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)13850
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1/2
finalizareaSimplu
Lungime1 / 2 "
Diametru nominal3 / 8 "
Pin Dia.0.375 "
Rockwell HardnessC23
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3105
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39070.037.0050 Știft de diblu, diametru nominal de 3/8 inch, diametru știft de 0.375 inch, 50 buc.
€132.48 /ambalaj