Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39080.012.0087 Știft de diblu, 1/8 inch diametru nominal, 0.1251 până la 0.1253 inch știft dia., 100PK | CG8PJK 2MB32

FABORY U39080.012.0087 Știft de diblu, diametru nominal de 1/8 inchi, diametru știft de la 0.1251 la 0.1253 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8PJK Model: U39080.012.0087Crucea Ref: 2MB32
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
€34.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăAliaj de oțel
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)3,200 lbs.
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare7/8
finalizareaSimplu
Lungime7 / 8 "
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
Diametru nominal1 / 8 "
Pin Dia.0.1251 - 0.1253 "
Tip PinDiblă standard
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)1,600 lbs.
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0018
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39080.012.0087 Știft de diblu, diametru nominal de 1/8 inchi, diametru știft de la 0.1251 la 0.1253 inch, 100 buc.
€34.01 /ambalaj