Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39080.012.0100 Dowel Pin, 1/8 Inch Nominal Dia., 0.1251 To 0.1253 Inch Pin Dia., 100PK | CG8PJL 2MB33

FABORY U39080.012.0100 Știft de diblu, diametru nominal de 1/8 inchi, diametru știft de la 0.1251 la 0.1253 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8PJL Model: U39080.012.0100Ref încrucișat: 2MB33 / 175L95
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
€55.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăAliaj de oțel
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)3,200 lbs.
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1
finalizareaSimplu
Lungime1 "
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
Diametru nominal1 / 8 "
Pin Dia.0.1251 - 0.1253 "
Tip PinDiblă standard
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)1,600 lbs.
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1557
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39080.012.0100 Știft de diblu, diametru nominal de 1/8 inchi, diametru știft de la 0.1251 la 0.1253 inch, 100 buc.
€55.33 /ambalaj