Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51010.050.0450 Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 5PK | CG8RXQ 41UH07

FABORY U51010.050.0450 Șurub de robinet, dimensiune filet 1/2-13, grad 18-8, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8RXQ Model: U51010.050.0450Ref. cruce: 41UH07 / 167M11
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
€19.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare4 1 / 2
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Inaltimea capului11 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime0.75 "
Lungime4 1 / 2 "
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessHRB95 la HRC32
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100 până la 150 KSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.635
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51010.050.0450 Șurub de robinet, dimensiune filet 1/2-13, grad 18-8, 5 buc.
€19.86 /ambalaj