Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51080.087.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 7/8-9, grad 18-8, 5 buc | CG8TAF 40TW77

FABORY U51080.087.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 7/8-9, grad 18-8, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8TAF Model: U51080.087.0001Crucea Ref: 40TW77
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
€16.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime3 / 4 "
Tip piulițăhex Nut
StandardASME B18.2.2
Stilhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăDia./Dimensiunea firuluiFinisaj de fixarefinalizareaCalitateÎnălţimeArticolStilPreț
FABORY 399U59 Piuliță hexagonală,A194/Sa 194,Gr 2H,Vrac | CG6NCZ 399U59 399U59Oţel inoxidabil7/16 "-14SimpluSimplu3163 / 8 "hex NutHex€276.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51080.087.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 7/8-9, grad 18-8, 5 buc.
€16.99 /ambalaj