FABORY U51106.031.0175 Coupling Nut, 1-3/4 Inch Length, 5/16-18 Thread Size, 18-8 Grade | CG8TCE 41JZ50

FABORY U51106.031.0175 Piuliță de cuplare, lungime 1-3/4 inch, dimensiune filet 5/16-18, grad 18-8

Articol: CG8TCE Model: U51106.031.0175Crucea Ref: 41JZ50
€373.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Lungime1 3 / 4 "
Tip piulițăPiuliță de cuplare
StilPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lățimea peste apartamente1 / 2 "

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelTip filetMaterial de bazăDia./Dimensiunea firuluiLățimea peste apartamenteFinisaj de fixarefinalizareaCalitateLungimePreț
FABORY B11400.019.0075 Piuliță de cuplare, lungime 3/4 inch, dimensiune filet #10-24, gradul 2 gradul | CG7AZA 178P50 B11400.019.0075UNC (grosier)Oţel# 10-245 / 16 "Placat cu zincPlacat cu zincGrad 23 / 4 "€297.05
RFQ
FABORY B11400.025.0175 Piuliță de cuplare, lungime 1-3/4 inch, dimensiune filet 1/4-20, gradul 2 gradul | CG7AZB 178P51 B11400.025.0175UNC (grosier)Oţel1/4 "-207 / 16 "Placat cu zincPlacat cu zincGrad 21 3 / 4 "€435.27
RFQ
FABORY B11400.031.0175 Piuliță de cuplare, lungime 1-3/4 inch, dimensiune filet 5/16-18, gradul 2 gradul | CG7AZC 178P52 B11400.031.0175UNC (grosier)Oţel5/16 "-181 / 2 "Placat cu zincPlacat cu zincGrad 21 3 / 4 "€387.98
RFQ
FABORY B11400.037.0175 Piuliță de cuplare, lungime 1-3/4 inch, dimensiune filet 3/8-16, gradul 2 gradul | CG7AZD 178P53 B11400.037.0175UNC (grosier)Oţel3/8 "-169 / 16 "Placat cu zincPlacat cu zincGrad 21 3 / 4 "€309.98
RFQ
FABORY B11400.043.0175 Piuliță de cuplare, lungime 1-3/4 inch, dimensiune filet 7/16-14, gradul 2 gradul | CG7AZE 178P54 B11400.043.0175UNC (grosier)Oţel7/16 "-145 / 8 "Placat cu zincPlacat cu zincGrad 21 3 / 4 "€374.98
RFQ
FABORY B11400.050.0175 Piuliță de cuplare, lungime 1-3/4 inch, dimensiune filet 1/2-13, gradul 2 gradul | CG7AZF 178P55 B11400.050.0175UNC (grosier)Oţel1/2 "-1311 / 16 "Placat cu zincPlacat cu zincGrad 21 3 / 4 "€323.92
RFQ
FABORY B11400.062.0212 Piuliță de cuplare, lungime 2-1/8 inch, dimensiune filet 5/8-11, gradul 2 gradul | CG7AZG 178P56 B11400.062.0212UNC (grosier)Oţel5/8 "-1113 / 16 "Placat cu zincPlacat cu zincGrad 22 1 / 8 "€349.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51106.031.0175 Piuliță de cuplare, lungime 1-3/4 inch, dimensiune filet 5/16-18, grad 18-8
€373.45 /unitate