FABORY U51430.050.0150 Spring Pin, 0.516-0.535 Inch Dia. Range, 1/2 Inch Nominal Dia., 420 Grade | CG8TNM 41LX98

FABORY U51430.050.0150 Știft cu arc, 0.516-0.535 inchi dia. Interval, 1/2 inch diametru nominal, grad 420

Articol: CG8TNM Model: U51430.050.0150Crucea Ref: 41LX98
€6.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)0.516-0.535 "
Material de bazăOţel inoxidabil
Diametrul teșitului0.488 "
Referință lungime șanț0.11 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)22,500 lbs.
Lungimea elementului de fixare1 1 / 2
Calitate420
Lungime1 1 / 2 "
Diametru nominal1 / 2 "
În afara Dia.1 / 2 "
Tip Pinspiralat
StandardASME B18.8.2
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelDia actual. (Minim maxim)Material de bazăDiametrul teșituluiLungime șanțLungimea șanfrenului (min.)Referință lungime șanțRezistență la forfecare dublă (lbs.)Finisaj de fixarePreț
FABORY U39100.007.0043 Știft cu arc, 0.083-0.086 inchi dia. Gamă, 5/64 inch diametru nominal, calitate arc oțel | CG8PPJ 41LN70 U39100.007.00430.083-0.086 "Oţel0.075 "0.032 "0.008 "-800 lbs.Simplu€7.10
RFQ
FABORY U39100.007.0150 Știft cu arc, 0.083-0.086 inchi dia. Gamă, 5/64 inch diametru nominal, calitate arc oțel | CG8PPY 41LN83 U39100.007.01500.083-0.086 "Oţel0.075 "0.032 "0.008 "-800 lbs.Simplu€11.74
RFQ
FABORY U39100.009.0050 Știft cu arc, 0.099-0.103 inchi dia. Gamă, 3/32 inch diametru nominal, calitate arc oțel | CG8PQE 41LN89 U39100.009.00500.099-0.103 "Oţel0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 lbs.Simplu€7.73
RFQ
FABORY U39100.009.0125 Știft cu arc, 0.099-0.103 inchi dia. Gamă, 3/32 inch diametru nominal, calitate arc oțel | CG8PQQ 41LN99 U39100.009.01250.099-0.103 "Oţel0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 lbs.Simplu€11.55
RFQ
FABORY U39100.009.0137 Știft cu arc, 0.099-0.103 inchi dia. Gamă, 3/32 inch diametru nominal, calitate arc oțel | CG8PQR 41LP01 U39100.009.01370.099-0.103 "Oţel0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 lbs.Simplu€12.91
RFQ
FABORY U39100.009.0150 Știft cu arc, 0.099-0.103 inchi dia. Gamă, 3/32 inch diametru nominal, calitate arc oțel | CG8PQT 41LP02 U39100.009.01500.099-0.103 "Oţel0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 lbs.Simplu€12.81
RFQ
FABORY U39100.012.0031 Știft cu arc, 0.131-0.135 inchi dia. Gamă, 1/8 inch diametru nominal, calitate arc oțel | CG8PQU 41LP03 U39100.012.00310.131-0.135 "Oţel0.122 "0.044 "0.008 "-1,875 lbs.Simplu€4.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51430.050.0150 Știft cu arc, 0.516-0.535 inchi dia. Interval, 1/2 inch diametru nominal, grad 420
€6.79 /unitate