Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51560.156.0125 Pin conic, dimensiune #0 X 1-1/4, grad 18-8, 25 buc | CG8TWN 41LM07

FABORY U51560.156.0125 Pin conic, #0 X 1-1/4 Dimensiune, grad 18-8, 25PK

În stoc
Articol: CG8TWN Model: U51560.156.0125Crucea Ref: 41LM07

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€82.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1 1 / 4
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Dia de sfârșit mare.0.155 - 0.157 "
Lungime1 1 / 4 "
Tip PinStandard
Mărimea# 0 x 1 1/4
Diafragmă mică.#0
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0032
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51560.156.0125 Pin conic, #0 X 1-1/4 Dimensiune, grad 18-8, 25PK
€82.03 /ambalaj