Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51562.289.0300 Taper Pin, #5 X 3 Size, 1/4-28 Thread Size, 18-8 Grade | CG8TZH 41LN13

FABORY U51562.289.0300 Pin conic, dimensiune #5 X 3, dimensiune filet 1/4-28, grad 18-8

În stoc
Articol: CG8TZH Model: U51562.289.0300Crucea Ref: 41LN13

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€20.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Dia de sfârșit mare.0.288 - 0.290 "
Lungime3 "
Tip PinFilet exterior cu piuliță
Mărimea# 5 x 3
Diafragmă mică.0.225 "
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-28

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: nuca

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51562.289.0300 Pin conic, dimensiune #5 X 3, dimensiune filet 1/4-28, grad 18-8
€20.75 /unitate