Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51562.341.0400 Pin conic, dimensiune #6 X 4, dimensiune filet 5/16-24, grad 18-8 | CG8TZM 41LN17

FABORY U51562.341.0400 Pin conic, dimensiune #6 X 4, dimensiune filet 5/16-24, grad 18-8

În stoc
Articol: CG8TZM Model: U51562.341.0400Crucea Ref: 41LN17

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€32.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare4
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Dia de sfârșit mare.0.342 - 0.343 "
Lungime4 "
Tip PinFilet exterior cu piuliță
Mărimea# 6 x 4
Diafragmă mică.0.316 "
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0396
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: nuca

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51562.341.0400 Pin conic, dimensiune #6 X 4, dimensiune filet 5/16-24, grad 18-8
€32.74 /unitate